エスコ
エスコの スパナ/レンチ
エスコの 絶縁スパナ/レンチ
10mm 絶縁片口スパナ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64592606
品番
EA640RA-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,700
販売価格(税別)
¥
7,000
バスケットに入れる
仕様
ヘッド部の厚さ(mm):10.5
材質
クロム合金鋼
寸法(mm)
10
全長(mm)
140.7
質量(g)
48
アズワン品番
64-2254-66
ヘッド幅(mm)
26
絶縁耐圧(V)
1000