EA640RA-13 13mm 絶縁片口スパナ エスコ 64592615 EA640RA-13 13mm 絶縁片口スパナ エスコ 64592615

13mm 絶縁片口スパナ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64592615 品番EA640RA-13
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,074
販売価格(税別)
7,340
仕様ヘッド部の厚さ(mm):11.5 材質クロム合金鋼 寸法(mm)13 全長(mm)166.4 質量(g)80 アズワン品番64-2254-67 ヘッド幅(mm)32.5 絶縁耐圧(V)1000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする