エスコ
エスコの スパナ/レンチ
エスコの 絶縁スパナ/レンチ
17mm 絶縁片口スパナ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64592633
品番
EA640RA-17
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,383
販売価格(税別)
¥
8,530
バスケットに入れる
仕様
ヘッド部の厚さ(mm):12.5
材質
クロム合金鋼
寸法(mm)
17
全長(mm)
200
質量(g)
146
アズワン品番
64-2254-69
ヘッド幅(mm)
40
絶縁耐圧(V)
1000