EA640RA-19 19mm 絶縁片口スパナ エスコ 64592649 EA640RA-19 19mm 絶縁片口スパナ エスコ 64592649

19mm 絶縁片口スパナ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64592649 品番EA640RA-19
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,724
販売価格(税別)
8,840
仕様ヘッド部の厚さ(mm):13 材質クロム合金鋼 寸法(mm)19 全長(mm)218 質量(g)184 アズワン品番64-2254-70 ヘッド幅(mm)44.5 絶縁耐圧(V)1000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする