エスコ
エスコの スパナ/レンチ
エスコの 絶縁スパナ/レンチ
22mm 絶縁片口スパナ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64592658
品番
EA640RA-22
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,461
販売価格(税別)
¥
9,510
バスケットに入れる
仕様
ヘッド部の厚さ(mm):13.5
材質
クロム合金鋼
寸法(mm)
22
全長(mm)
248
質量(g)
254
アズワン品番
64-2254-71
ヘッド幅(mm)
50
絶縁耐圧(V)
1000