エスコ
エスコの スパナ/レンチ
エスコの 絶縁スパナ/レンチ
17mm 絶縁片口めがねレンチ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64592694
品番
EA640RB-17
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,746
販売価格(税別)
¥
8,860
バスケットに入れる
仕様
ヘッド部の厚さ(mm):17
材質
クロム合金鋼
寸法(mm)
17
全長(mm)
208.3
質量(g)
144
アズワン品番
64-2254-75
ヘッド幅(mm)
29.1
絶縁耐圧(V)
1000