エスコ
エスコの スパナ/レンチ
エスコの 絶縁スパナ/レンチ
19mm 絶縁片口めがねレンチ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64592703
品番
EA640RB-19
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,087
販売価格(税別)
¥
9,170
バスケットに入れる
仕様
ヘッド部の厚さ(mm):18
材質
クロム合金鋼
寸法(mm)
19
全長(mm)
227.1
質量(g)
190
アズワン品番
64-2254-76
ヘッド幅(mm)
32
絶縁耐圧(V)
1000