EA640RB-22 22mm 絶縁片口めがねレンチ エスコ 64592719 EA640RB-22 22mm 絶縁片口めがねレンチ エスコ 64592719

22mm 絶縁片口めがねレンチ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64592719 品番EA640RB-22
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,857
販売価格(税別)
9,870
仕様ヘッド部の厚さ(mm):19 材質クロム合金鋼 寸法(mm)22 全長(mm)254.2 質量(g)238 アズワン品番64-2254-77 ヘッド幅(mm)36.3 絶縁耐圧(V)1000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする