カーゴパンツ(ノータック.脇ゴム)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 64592748 品番 U7722-08
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

・スタンダードなシルエットと無駄を削ぎ落したシンプルさで、着る人を選ばず着用できるカーゴパンツ。
・綿タッチでマットな質感のポリエステル生地は高級感と履き 心地の良さを併せ持ち、ウエストサイドにゴムを入れるなど、機能面にも気配りが 行き届いたデザイン。
・大容量のファスナー付きカーゴポケットとフラップポケットを備え、スマートな見た目からは想像できない、高い収納力で作業をサポートする。

ネイビー サイズ3L 胸囲(cm)126 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)52 袖丈(cm)61 着丈(cm)69

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする