エスコ
エスコの ソケット/ソケットレンチ
エスコの 絶縁ソケット/ソケットレンチ
エスコの 絶縁ソケット
3/8"DRx 8mm 絶縁ソケット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64592755
品番
EA640RJ-8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,138
販売価格(税別)
¥
5,580
バスケットに入れる
材質
クロム合金鋼
全長(mm)
43
質量(g)
26
対辺(mm)
8
外径(Φmm)
16.7
差込角(inch)
3/8"
アズワン品番
64-2254-92
絶縁耐圧(V)
1000