EA640RJ-10 3/8"DRx10mm 絶縁ソケット エスコ 64592773 EA640RJ-10 3/8"DRx10mm 絶縁ソケット エスコ 64592773 EA640RJ-10 3/8"DRx10mm 絶縁ソケット エスコ 64592773

3/8"DRx10mm 絶縁ソケット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64592773 品番EA640RJ-10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,314
販売価格(税別)
5,740
材質クロム合金鋼 全長(mm)45 質量(g)28 対辺(mm)10 外径(Φmm)19.3 差込角(inch)3/8" アズワン品番64-2254-80 絶縁耐圧(V)1000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする