エスコ
エスコの ソケット/ソケットレンチ
エスコの 絶縁ソケット/ソケットレンチ
エスコの 絶縁ソケット
3/8"DRx20mm 絶縁ソケット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64592868
品番
EA640RJ-20
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,227
販売価格(税別)
¥
6,570
バスケットに入れる
材質
クロム合金鋼
全長(mm)
52
質量(g)
68
対辺(mm)
20
外径(Φmm)
31.2
差込角(inch)
3/8"
アズワン品番
64-2254-89
絶縁耐圧(V)
1000