エスコ
3/8"DRx22mm 絶縁ソケット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
64592877
品番
EA640RJ-22
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,392
販売価格(税別)
¥
6,720
バスケットに入れる
材質
クロム合金鋼
全長(mm)
53
質量(g)
78
対辺(mm)
22
外径(Φmm)
33.7
差込角(inch)
3/8"
アズワン品番
64-2254-90
絶縁耐圧(V)
1000