曜日別特売
EA640RL-10 3/8"DRx250mm 絶縁エクステンションバー エスコ 64592904

 

EA640RL-10 3/8"DRx250mm 絶縁エクステンションバー エスコ 64592904
EA640RL-10 3/8"DRx250mm 絶縁エクステンションバー エスコ 64592904

3/8"DRx250mm 絶縁エクステンションバー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード64592904品番EA640RL-10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥11,110
販売価格(税別)
10,100
材質クロム合金鋼全長(mm)258サイズ10質量(g)224外径(Φmm)23差込角(inch)3/8"アズワン品番64-2254-94絶縁耐圧(V)1000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする