EA640RT-30 3/8"DRxT30 [TORX] 絶縁ビットソケット エスコ 64592938 EA640RT-30 3/8"DRxT30 [TORX] 絶縁ビットソケット エスコ 64592938

3/8"DRxT30 [TORX] 絶縁ビットソケット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64592938 品番EA640RT-30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,985
販売価格(税別)
6,350
材質クロム合金鋼 全長(mm)67 サイズT30 質量(g)54 外径(Φmm)22.8 差込角(inch)3/8" アズワン品番64-2254-99

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする