エスコ
エスコの 絶縁手袋
エスコの 低圧用手袋
[L] 絶縁ゴム手袋(交流300V)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
64593053
品番
EA640ZB-33
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,422
販売価格(税別)
¥
4,020
バスケットに入れる
材質
天然ゴム
サイズ
L
試験電圧
3000V/分
使用電圧(V)
交流300以下
全長(cm)
27
JIS規格
JIS T8112