キャンパス スキマに書き足すロールふせん つめ替え用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64593107 品番ME-R15B
参考基準価格(税別)¥400 販売価格(税込) ¥362
販売価格(税別)
329
この商品はなど2種類から選べます 他の種類を見る

別売のスキマに書き足すノートふせんのリフィルです。本体のふせんを使い切った時にお使いください。教科書や参考書、ノートの「スキマ」にふせんでメモやまとめを書き足すなど気になったところにすぐ書いて、見返す「メモ勉」に最適な商品です。

適合本体ME-MRCC15B 材質本体:ABS・POM 寸法(幅Wmm×長さLm)【ふせん】15×2.4(約80回分/一回あたり3cm) 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)21×21×118 グリーン購入法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「付箋(ふせん)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする