キャンパス スタメン文具が仕分けできるペンケース

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64593141 品番 F-VBF320M
参考基準価格(税別)¥1,650 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

Campusはノート中心のブランドから、学生の夢やチャレンジを応援するブランドへ前進します。ペンも文具小物もまとめて収容できるペンケースです。正面のメッシュポケットには使用頻度の高い文具を収容できます。一番大きな収容部分には約40本のペンが収容可能です。ファスナーを開けると大きく開いて中身が見やすくなっています。小物が埋もれにくいポケット付き薄物を収納できるポケット付き

材質表材:ナイロン、内装:ポリエステル、芯材:PP グレー 収納本数(本)ペン:約40 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×55×110 グリーン購入法適合
注意
※縫製品ですので寸法には差が出る場合がございます、ご了承ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「筆記用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする