エスコ
エスコの カッター
エスコの ナイフ
エスコの 防爆ナイフ
190mm ユーティリティーナイフ(ノンスパーキング)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64593175
品番
EA642KA-3A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,150
販売価格(税別)
¥
6,500
バスケットに入れる
防爆・非磁性で耐食性にも優れています
材質
ニッケル銅合金
質量(g)
90
刃長(mm)
100
刃幅(mm)
(a)22
全長l(mm)
190