EA642KL-13 2700g/51x380mm マレット(ノンスパーキング) エスコ 64593184 EA642KL-13 2700g/51x380mm マレット(ノンスパーキング) エスコ 64593184 EA642KL-13 2700g/51x380mm マレット(ノンスパーキング) エスコ 64593184

2700g/51x380mm マレット(ノンスパーキング)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64593184 品番EA642KL-13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

防爆・非磁性で耐食性にも優れています

全長(mm)380 頭径(Φmm)51 材質(柄部)ファイバーグラス 材質(頭)アルミニウム青銅 アズワン品番64-7905-97 頭質量(g)2700

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防爆ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする