キャンパス 時間管理がしっかりできるスタディプランナー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 64593195 品番 ス-SY111TL-G
参考基準価格(税別)¥540 販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別)
429

Campusはノート中心のブランドから、学生の夢やチャレンジを応援するブランドへ前進します。日々の勉強計画を立てられるソフトリングノートタイプのスタディプランナーですしっかり勉強計画を立てたい人向けの時間管理が出来る罫線です見開き1週間で、やるべきことを計画・実行できます週単位で、目標設定と振り返り、TODO管理が出来ます勉強時間をマーカーなどで色分けして線をひくことで、何をどれだけ勉強したかが一目で分かり、モチベーションアップにつながりますコクヨ独自開発の”新感覚やわらかリング”を採用したソフトリングのノートです

グリーン サイズセミB5 枚数41枚(扉1ページ含む) 寸法(縦×横)(mm)中紙:210×148 紙質中紙:上質紙(森林認証紙) TIME LOG罫 グリーン購入法適合 製本ソフトリング

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする