キャンパス 優先順位が分かるTODOルーズリーフA7サイズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊(50枚) 注文コード64593229 品番ノ-M891
参考基準価格(税別)¥180 販売価格(税込) ¥153
販売価格(税別)
139

Campusはノート中心のブランドから、学生の夢やチャレンジを応援するブランドへ前進します。隙間時間にサッと勉強できる便利なキャンパスミニルーズリーフシリーズTODO管理がしやすいA7サイズのルーズリーフです左端にある必須マークを使って、大事な項目や優先度が高い項目に目印をつけることで、勉強の計画性を上げられますTODOリストの下段にあるメモ欄で1日の振り返りや補足が書き込めます。

サイズA7 枚数50枚 穴数7穴・丸穴 寸法(縦×横)(mm)71×110 行数9行 紙質上質紙 ドット入りB罫(6mm) グリーン購入法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノート・メモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする