曜日別特売
メ-NT152ATH キャンパス 教科書やプリントにもっと書き足せるノートふせん ドット罫 コクヨ 64593265

メ-NT152ATH キャンパス 教科書やプリントにもっと書き足せるノートふせん ドット罫 コクヨ 64593265
メ-NT152ATH キャンパス 教科書やプリントにもっと書き足せるノートふせん ドット罫 コクヨ 64593265
メ-NT152ATH キャンパス 教科書やプリントにもっと書き足せるノートふせん ドット罫 コクヨ 64593265
メ-NT152ATH キャンパス 教科書やプリントにもっと書き足せるノートふせん ドット罫 コクヨ 64593265
メ-NT152ATH キャンパス 教科書やプリントにもっと書き足せるノートふせん ドット罫 コクヨ 64593265
メ-NT152ATH キャンパス 教科書やプリントにもっと書き足せるノートふせん ドット罫 コクヨ 64593265
メ-NT152ATH キャンパス 教科書やプリントにもっと書き足せるノートふせん ドット罫 コクヨ 64593265
メ-NT152ATH キャンパス 教科書やプリントにもっと書き足せるノートふせん ドット罫 コクヨ 64593265
メ-NT152ATH キャンパス 教科書やプリントにもっと書き足せるノートふせん ドット罫 コクヨ 64593265

キャンパス 教科書やプリントにもっと書き足せるノートふせん ドット罫

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1冊(20枚)寸法(縦×横)(mm)153×105普通横罫(ドット入り)注文コード64593265品番メ-NT152ATH
参考基準価格(税別)¥330販売価格(税込)¥296
販売価格(税別)
269

Campusはノート中心のブランドから、学生の夢やチャレンジを応援するブランドへ前進します。キャンパスノートの紙で作った折りたためるふせん教科書・プリント・ノートの端のせまいスペースにも貼り足せます両面のドット入り罫線でノートのようにきれいに書けますキレイに折りたためるミシン目入り持ち運びやすい表紙カバー付き

材質カバー:コートカード紙種類表紙カバー付き枚数20枚寸法(縦×横)(mm)153×105行数20行紙質上質紙(森林認証紙)普通横罫(ドット入り)グリーン購入法適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

付箋(ふせん)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする