375mm/82mm モーターレンチ(ノンスパーキング)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64593279 品番EA643AB-375
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,930
販売価格(税別)
26,300

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています

材質アルミニウム青銅 全長(mm)375 質量(g)1300 口幅(mm)82

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防爆スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする