41-969359 [AQUOS sense8専用]iFace First Class Flowersケース iFace 64593280 41-969359 [AQUOS sense8専用]iFace First Class Flowersケース iFace 64593280 41-969359 [AQUOS sense8専用]iFace First Class Flowersケース iFace 64593280 41-969359 [AQUOS sense8専用]iFace First Class Flowersケース iFace 64593280

[AQUOS sense8専用]iFace First Class Flowersケース

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64593280 品番41-969359
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

AQUOS対応のiFace First Classケース
AQUOS sense8対応iFace First Classの新デザインが登場です。
女性に人気の、美しく鮮やかなラインナップ。
少し大きめのカメラレンズ周辺も、隙間なく保護します。
別売りのスマホリングなどと合わせてお揃いのカラーコーディネートもお楽しみください。
「くびれ」と「適度な厚み」で持ちやすい
ポリカーボネートとTPU、2つの素材で傷や衝撃から保護
背面はマットな質感で指紋が目立ちにくい
ストラップホール付き

仕様ストラップ使用可能、保証あり ミモザ/ホワイト 質量(g)約50 タイプケース型 対応機種AQUOS sense8 主材質ポリカーボネート、TPU 特性ストラップホール付 本体寸法(cm)約縦16.9×横8.1×厚1.3
注意
※本製品ご使用における人体・スマートフォン本体を含む持ち物・データなどの損傷、損失、紛失に対し、一切の責任を負いかねます。
※スマートフォン本体やケースに発熱などの異常がある場合は本製品を外してください。
※画面保護フィルムの形状により本製品と併用できない場合があります。
※背面カメラでの撮影時に写り込みが起こる場合があります。
※ご利用状況・環境、溶剤の使用などにより変色や変質が起きることがあります。
※本製品装着やOSアップデートにより、スマートフォンの一部機能が使えなくなる可能性があります。
※本製品およびパッケージは改良のため予告なく仕様を変更する場合があります。
※記載されている製品名・会社名などは各社の商標または登録商標です。
※NFC サービス/ おサイフケータイ対応サービスをご利用になる際に、リーダー/ ライターによっては、データを正常に読み込めない場合があります。その場合は、本製品を取り外してご使用ください。
※本製品を装着したまま、卓上ホルダ(ROBOQUL)に接続して充電することはできません。卓上ホルダに接続する場合は、本製品を端末から取り外してご使用ください。
※「AQUOS/アクオス」、「AQUOS」ロゴ、「ロボクル/ROBOQUL」は、シャープ株式会社の登録商標です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする