キャンパス 教科書やプリントにもっと書き足せるノートふせん ドット罫

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊(20枚) 寸法(縦×横)(mm)153×105 中横罫(ドット入り) 注文コード64593281 品番メ-NT152BTH
参考基準価格(税別)¥330 販売価格(税込) ¥296
販売価格(税別)
269
この商品は寸法・罫など4種類から選べます 他の種類を見る

Campusはノート中心のブランドから、学生の夢やチャレンジを応援するブランドへ前進します。キャンパスノートの紙で作った折りたためるふせん教科書・プリント・ノートの端のせまいスペースにも貼り足せます両面のドット入り罫線でノートのようにきれいに書けますキレイに折りたためるミシン目入り持ち運びやすい表紙カバー付き

材質カバー:コートカード紙 種類表紙カバー付き 枚数20枚 寸法(縦×横)(mm)153×105 行数23行 紙質上質紙(森林認証紙) 中横罫(ドット入り) グリーン購入法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「付箋(ふせん)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする