曜日別特売
メ-NT152S5H キャンパス 教科書やプリントにもっと書き足せるノートふせん 方眼罫 コクヨ 64593290

メ-NT152S5H キャンパス 教科書やプリントにもっと書き足せるノートふせん 方眼罫 コクヨ 64593290
メ-NT152S5H キャンパス 教科書やプリントにもっと書き足せるノートふせん 方眼罫 コクヨ 64593290
メ-NT152S5H キャンパス 教科書やプリントにもっと書き足せるノートふせん 方眼罫 コクヨ 64593290
メ-NT152S5H キャンパス 教科書やプリントにもっと書き足せるノートふせん 方眼罫 コクヨ 64593290
メ-NT152S5H キャンパス 教科書やプリントにもっと書き足せるノートふせん 方眼罫 コクヨ 64593290
メ-NT152S5H キャンパス 教科書やプリントにもっと書き足せるノートふせん 方眼罫 コクヨ 64593290
メ-NT152S5H キャンパス 教科書やプリントにもっと書き足せるノートふせん 方眼罫 コクヨ 64593290
メ-NT152S5H キャンパス 教科書やプリントにもっと書き足せるノートふせん 方眼罫 コクヨ 64593290
メ-NT152S5H キャンパス 教科書やプリントにもっと書き足せるノートふせん 方眼罫 コクヨ 64593290

キャンパス 教科書やプリントにもっと書き足せるノートふせん 方眼罫

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
寸法(縦×横)(mm)153×105
内容量1冊(20枚)注文コード64593290品番メ-NT152S5H
参考基準価格(税別)¥330販売価格(税込)¥296
販売価格(税別)
269

Campusはノート中心のブランドから、学生の夢やチャレンジを応援するブランドへ前進します。キャンパスノートの紙で作った折りたためるふせん教科書・プリント・ノートの端のせまいスペースにも貼り足せます両面の方眼罫でノートのようにきれいに書けますキレイに折りたためるミシン目入り持ち運びやすい表紙カバー付き

材質カバー:コートカード紙種類表紙カバー付き枚数20枚寸法(縦×横)(mm)153×105紙質上質紙(森林認証紙)5mm方眼罫グリーン購入法適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

付箋(ふせん)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする