キャンパス 教科書やプリントにもっと書き足せるノートふせん 方眼罫

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊(20枚) 注文コード 64593317 品番 メ-NT102S5H
参考基準価格(税別)¥290 販売価格(税込) ¥263
販売価格(税別)
239

Campusはノート中心のブランドから、学生の夢やチャレンジを応援するブランドへ前進します。キャンパスノートの紙で作った折りたためるふせん教科書・プリント・ノートの端のせまいスペースにも貼り足せます両面の方眼罫でノートのようにきれいに書けますキレイに折りたためるミシン目入り持ち運びやすい表紙カバー付き

材質カバー:コートカード紙 種類表紙カバー付き 枚数20枚 寸法(縦×横)(mm)103×80 紙質上質紙(森林認証紙) 5mm方眼罫 グリーン購入法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「付箋(ふせん)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする