キャンパスよく消えるのに折れにくい消しゴム

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(2個) 注文コード 64593466 品番 ESR-C11-2P
参考基準価格(税別)¥180 販売価格(税込) ¥142
販売価格(税別)
129

Campusはノート中心のブランドから、学生の夢やチャレンジを応援するブランドへ前進します。よく消えるのに折れにくい消しゴムです。コクヨ独自のハイブリッド製法で、よく消えるようにするための吸着成分と折れにくくするための骨格成分を絶妙なバランスで一体化させました。持ち方や狙いやすさに応じた形状デザインです。こまめにちぎれるミシン目の入ったスリーブ付きです。

材質本体:PVC-P、巻紙:古紙パルプ配合 種類長方形・S 外寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)18×42×12 色(本体) 入数2 グリーン購入法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消しゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする