フェローズ
フェローズの ファイリング
フェローズの 収納ボックス/ケース
フェローズの ファイルボックス
収納 ボックス バンカーズボックス 743Sボックス フルブラック (2P)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2枚)
注文コード
64593500
品番
FE-100143115
参考基準価格(税別)
¥2,640
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
定番の703Sや701ボックスと比べて高さが半分で、より収納物に合わせたボックスのサイズ選びが可能です。家具やクローゼット上のデッドスペースにも最適。
用途
側面と底面は二重構造で耐久性をしっかり確保。組み立ても簡単です。同シリーズとの組み合わせを意識した、統一感のあるデザインに仕上げています。
材質
古紙パルプ配合
サイズ
(目安)703Sボックスの約半分の高さ
入数(枚)
2(フタ・本体とも)
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
330x380x120
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
345x410x133
色(本体)
ブラック
グリーン購入法
適合
注意
※積み重ね6段まで