フェローズ
フェローズの ファイリング
フェローズの 収納ボックス/ケース
フェローズの ファイルボックス
収納 ボックス バンカーズボックス 702ボックス ブラック (3P)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(3枚)
注文コード
64593509
品番
FE-100143116
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
フェローズ独自の組み立て方法 FastFold(ファストフォルド) を採用し、本体の組み立てが簡単にできる
用途
モダンでミニマムなデザインは、並べても積み重ねても美しく整います。自由に書き込んだりセルフカスタムするための余白と、付箋やラベル・マスキングテープをまっすぐ貼れるようガイドを設けています。
材質
古紙パルプ配合
サイズ
(目安)とじ厚50mmのA4ファイルが3冊収納
入数(枚)
3(フタ・本体とも)
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
240x322x254
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
245x360x265
色(本体)
ホワイト
グリーン購入法
適合
注意
※積み重ね3段まで