コクヨ
コクヨの 筆記用具
コクヨの ペンケース
波なみホルダーペンケース<ウェブレ> WAVELE
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
64593527
品番
F-VBF340D
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
オリジナル設計の「波なみホルダー」は、柔軟性のある波型の仕切りが大切なペンを守り、太軸やグリップ付きのペンも抜き差ししやすい。
用途
収容するアイテムに合わせたさまざまなサイズのポケット。フタ裏には定規などが入るメッシュポケット、ペントレー裏にはシャープ替芯2個とふせんが入る薄型ポケット。下段は消しゴムや修正テープ用の小物スペースと約15本のペンが収容できる大スペースに仕切られているため、整理しやすく取り出しやすい。
材質
表材:ポリエステル・PU、内装:ポリエステル、芯材:PP・PU
色
ブラック
収納本数(本)
ペン:上段5、下段約15 ※ペンの種類によって前後します。
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
210x100x45
注意
※縫製品ですので、上記寸法には差が出る場合がございます。ご了承ください。
※ペン収容本数は目安です。ペンの種類によって前後します。
※ペン軸やグリップの材質によっては、抜き差しの際に擦れが発生する場合があります。