41-973424 [iPhone 13専用]iFace Reflection Frost 強化ガラスクリアケース iFace 64593675 41-973424 [iPhone 13専用]iFace Reflection Frost 強化ガラスクリアケース iFace 64593675 41-973424 [iPhone 13専用]iFace Reflection Frost 強化ガラスクリアケース iFace 64593675 41-973424 [iPhone 13専用]iFace Reflection Frost 強化ガラスクリアケース iFace 64593675

[iPhone 13専用]iFace Reflection Frost 強化ガラスクリアケース

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64593675 品番41-973424
参考基準価格(税別)¥3,400 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

「透ける」ガラスでニュアンスを楽しむ。
耐衝撃性を兼ね備えたiFaceフロストガラスクリアケース
すりガラスのような加工を施したフロストガラスクリアケース。
サラッとした手触りと「透ける」美しさが楽しめます。
First Classの形状を引き継いだSラインが、吸い付くようなグリップ感を実現
TPUと強化ガラス、2つの素材でしっかり守る
ケース内側のハニカム構造とエアポケットにより落下時の衝撃を吸収
両面テープや接着剤などを使用しない一体成型製法で耐久性に優れ、長く愛用できる
使いやすい軽量設計
外側のガラス面は表面硬度9Hで傷がつきにくい
強化ガラス素材使用で黄ばみにくく、美しさ持続。サラッとした手触りで、指紋が目立ちにくい
iPhone本体の美しさを引き立たせるフロストガラス
背面がフロスト仕様なのでシールや写真を入れてカスタマイズOK
内側のガラス面に飛散防止加工を施し、万が一の破損にも安心

仕様ストラップ装着:可、ワイヤレス充電:可、保証:有 グレー タイプケース 対応機種iPhone 13専用 主材質アルミノシリケートガラス、TPU 特性耐衝撃性
注意
※本製品ご使用における人体・スマートフォン本体を含む持ち物・データなどの損傷、損失、紛失に対し、一切の責任を負いかねます。
※スマートフォン本体やケースに発熱などの異常がある場合は本製品を外してください。
※画面保護フィルムの形状により本製品と併用できない場合があります。
※背面カメラでの撮影時に写り込みが起こる場合があります。
※本製品内側の飛散防止フィルム加工は摩擦等により傷がつく場合があります。お手入れの際は柔らかい布などで優しく拭いてください。
※材質の特性上、折り曲げたり強い衝撃を与えますと破損するおそれがあります。着脱の際など取扱いにご注意ください。
※ご使用の充電器や環境によってワイヤレス充電がご利用いただけない場合があります。
※ご利用状況・環境、溶剤の使用などにより変色や変質が起きることがあります。
※本製品装着やOSアップデートにより、スマートフォンの一部機能が使えなくなる可能性があります。
※本製品およびパッケージは改良のため予告なく仕様を変更する場合があります。
※記載されている製品名・会社名などは各社の商標または登録商標です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする