669-974889 [iPhone 15/14/13専用] HIGHER MagSafe対応 ハイブリッドケース HIGHER 64593910 669-974889 [iPhone 15/14/13専用] HIGHER MagSafe対応 ハイブリッドケース HIGHER 64593910 669-974889 [iPhone 15/14/13専用] HIGHER MagSafe対応 ハイブリッドケース HIGHER 64593910 669-974889 [iPhone 15/14/13専用] HIGHER MagSafe対応 ハイブリッドケース HIGHER 64593910

[iPhone 15/14/13専用] HIGHER MagSafe対応 ハイブリッドケース

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64593910 品番669-974889
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,900
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

MagSafe対応
機能透明感を追求したクリアケース
「耐衝撃性耐候性抗菌性」に優れたHIGHER(ハイアー)クリアケースがMagSafe対応になって登場。
シンプルなデザインの中に、妥協のないこだわりが詰め込まれています。
安心して長く使えるクリアケースです。
地球環境に優しい「BASF社製バイオベースのElastollan(R)」を使用
従来製品と比較しCO2の削減に貢献
MagSafe対応充電器やアクセサリーなどが磁力でくっつき、ずれにくい
ケーブル充電よりも簡単でスマートに充電が可能
MIL-STD-810の落下試験に準拠した優れた耐衝撃性
豊富なエアポケットで衝撃を吸収
黄ばみに強く、透明感が長く続く
JIS Z2801に基づいた抗菌性
持ちやすいやや丸みを帯びた形
カメラや画面に傷が付きにくいフチ高設計
ストラップ装着可能

仕様ストラップ装着可能、ワイヤレス充電可能 クリア 質量(g)約36 タイプケース 対応機種iPhone 15/14/13専用 主材質TPU(Elastollan(R))、PET、磁石 特性耐衝撃性 本体寸法(cm)約縦15.2×横7.3×厚1.3
注意
※本製品ご使用における人体・スマートフォン本体を含む持ち物・データなどの損傷、損失、紛失に対し、一切の責任を負いかねます。
※スマートフォン本体やケースに発熱などの異常がある場合は本製品を外してください。
※画面保護フィルムの形状により本製品と併用できない場合があります。
※背面カメラでの撮影時に写り込みが起こる場合があります。
※ご使用の充電器や環境によってワイヤレス充電がご利用いただけない場合があります。
※ケース本体とスマートフォンの間に金属フィルムや金属片を挟むとワイヤレス充電時に異常発熱や機器故障の原因となることがあります。十分ご注意ください。
※MagSafe対応アクセサリーの長時間使用により、日焼け跡、磁力による圧痕、リングの回転による擦れ傷などが発生することがあります。
※ご利用状況・環境、溶剤の使用などにより変色や変質が起きることがあります。
※本製品装着やOSアップデートにより、スマートフォンの一部機能が使えなくなる可能性があります。
※本製品およびパッケージは改良のため予告なく仕様を変更する場合があります。
※記載されている製品名・会社名などは各社の商標または登録商標です。
※Elastollan(R)はBASFグループの熱可塑性ポリウレタンエラストマー(TPU)の国際登録商標です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする