iPad Air ケース 11インチ(M3/M2)/10.9インチ 第5世代 第4世代 耐衝撃 背面クリア

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64593929 品番 TB-A25MTSLOGB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

エッジ部分のカラーがアクセントとなる軽く、衝撃に強いクリアケースです。背面は透明感と艶が美しいクリア素材を採用。側面に弾力性のあるTPU素材を、背面に指紋が付きにくいポリカーボネート素材を使用しました。

用途
エッジ部分のカラーがアクセントとなる軽く、衝撃に強いクリアケースです。側面に弾力性のあるTPU素材を、背面に指紋が付きにくいポリカーボネート素材を使用しました。
背面には高硬度の特殊樹脂を採用し、端末を傷から保護します。
背面はクリアタイプで端末のデザインを引き立てます。
ケースを装着したままで画面の確認、充電、各種ボタン操作、写真撮影が可能です。
セット内容ケース×1 材質ポリカーボネート、TPU(熱可塑性ポリウレタン) グレージュ 質量(g)約124.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)184×10.5×252 対応機種11インチiPad Air(M3)、11インチiPad Air(M2)、iPad Air (第5世代 2022年モデル)、iPad Air (第4世代 2020年モデル) 適合品番A2591、A2589、A2588、A2325、A2324、A2316、A2072

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする