ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
可変容量形ベーンポンプ HVP-VC1シリーズ
商品レビューを投稿する
50日以内出荷
返品不可
50日以内出荷とは
取付方式
フランジ取付形
ガスケット取付形
フランジ取付形
吐出口径
Rc3/8
Rc1/2
Rc3/8
圧力調整範囲(MPa)
0.8~1.8
0.8~1.8
1.4~3.5
3~7
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
64594034
品番
HVP-VC1-F26A1-C-G
参考基準価格(税別)
¥176,720
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
負荷に応じた圧力と流量を供給しますので、動力の節約ができ、油温の上昇が少
なく経済的です。
圧力補償機構を有していますので、リリーフ弁、アンロード弁などを省略できま
す。
質量(kg)
10.2
種類
ベーンポンプ
取付方式
フランジ取付形
定格圧力(MPa)
7
圧力調整範囲(MPa)
0.8~1.8
吐出量(L/min)
17(1,200min-1)、26(定格回転速度時)
使用流体
水グリコール系作動油
吐出口径
Rc3/8
定格回転速度(min
-1
[r.p.m])
1800
最高回転速度(min
-1
)
1800
関連資料:
(1.59MB)
ポンプ・モーター注意(0.6MB)
注意
※詳細は関連資料を参照ください。