41-966297 [iPhone XR専用]iFace Reflection Neo 強化ガラスクリアケース iFace 64594427 41-966297 [iPhone XR専用]iFace Reflection Neo 強化ガラスクリアケース iFace 64594427 41-966297 [iPhone XR専用]iFace Reflection Neo 強化ガラスクリアケース iFace 64594427 41-966297 [iPhone XR専用]iFace Reflection Neo 強化ガラスクリアケース iFace 64594427 41-966297 [iPhone XR専用]iFace Reflection Neo 強化ガラスクリアケース iFace 64594427

[iPhone XR専用]iFace Reflection Neo 強化ガラスクリアケース

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 クリアブルー 注文コード64594427 品番41-966297
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,200
この商品はなど4種類から選べます 他の種類を見る

透明なガラスの美しさと耐衝撃性を兼ね備えたiFaceクリアケース
透明なガラスの美しさと耐衝撃性を兼ね備えたiFace Reflectionクリアケースから、新たにネオンカラーのNeoが登場!
耐衝撃に一役買うハニカム構造がさりげなく透けて見えるのが、近未来的でクールなデザイン。
合わせるファッションでスポーティにもキュートな印象にもなるため、ユニセックスにお使いいただけます。
同じカラーのリングストラップと合わせて、落下防止も。
ぜひ元気の出るクリアなネオンカラーで、ファッションをお楽しみください。
First Classの形状を引き継いだSラインで持ちやすさ。吸い付くようなグリップ感を実現
米軍用規格準拠(MIL-STD-810)の耐衝撃性
TPUと透明な強化ガラス、2つの素材でしっかり守る
ケース内側のハニカム構造とエアポケットにより落下時の衝撃を吸収
両面テープや接着剤などを使用しない一体成型製法で耐久性に優れ、長く愛用できる
使いやすい軽量設計
外側のガラス面は表面硬度9Hで傷がつきにい
強化ガラス素材使用で黄ばみにくく、美しさ持続
iPhone本体の美しさを引き立たせるクリアケース
背面がクリアなので好きなシールや写真を入れてカスタマイズOK
内側のガラス面に飛散防止加工が施してあるので、万が一の破損にも安心

クリアブルー タイプケース 対応機種iPhone XR専用 特性耐衝撃性
注意
※本製品ご使用における人体・スマートフォン本体を含む持ち物・データなどの損傷、損失、紛失に対し、一切の責任を負いかねます。
※スマートフォン本体やケースに発熱などの異常がある場合は本製品を外してください。
※画面保護フィルムの形状により本製品と併用できない場合があります。
※背面カメラでの撮影時に写り込みが起こる場合があります。
※本製品内側の飛散防止フィルム加工は摩擦等により傷がつく場合があります。お手入れの際は柔らかい布などで優しく拭いてください。
※材質の特性上、折り曲げたり強い衝撃を与えますと破損する恐れがあります。着脱の際など取扱いにご注意ください。
※ご使用の充電器や環境によってワイヤレス充電がご利用いただけない場合があります。
※ご利用状況・環境、溶剤の使用などにより変色や変質が起きることがあります。
※本製品装着やOSアップデートにより、スマートフォンの一部機能が使えなくなる可能性があります。
※本製品およびパッケージは改良のため予告なく仕様を変更する場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする