エスコ
エスコの 防爆工具
エスコの 防爆(その他)
22x24mm 両口ラチェットレンチ(ノンスパーキング)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64594697
品番
EA643BH-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,590
販売価格(税別)
¥
26,900
バスケットに入れる
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質
アルミニウム青銅
厚さ(mm)
53
寸法(mm)
22×24
全長(mm)
365
質量(g)
620