iPad mini(A17 Pro)/第6世代 8.3インチ フィルム 着脱式 ケント紙タイプ アンチグレア ブルーライトカット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64595128 品番TB-A25SFLNSPLL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

何度でも着脱できる新素材”ナノサクション”を採用。特殊表面形状デザインにより、ケント紙に鉛筆で描いたような描き心地を実現します。動画などを観る際には簡単に着脱でき、端末本来のクリアな画面を楽しめる着脱式紙心地フィルムです。

用途
動画視聴の際などに取り外して使える着脱式で、端末本来のクリアな画面を楽しめる指紋防止、反射防止タイプの紙心地フィルムです。
特殊表面形状デザインにより、ケント紙に鉛筆で描いたような描き心地を実現します。
ペン先の磨耗を50%低減させるため、タッチペンを長く使用できます。 ※メーカー製品 FLAPLシリーズと比較。
何度でも着脱できる新素材”ナノサクション”を採用し、滑り落ちにくく快適に使用可能です。
金属やマグネットなどを使用していないので、端末に影響がなく安心して使用可能です。
糊を使わない素材なので、ホコリやゴミが付きにくいです。
フィルムの長辺部分にナノサクション面を設置することで貼りやすく、手を置いてもずれにくくなっています。
段差のないフラット設計により、置いた手に引っかかることなく快適に描くことができます。
眼精疲労を引き起こす要因の一つとされている「ブルーライト」を約30%カットをします。
※ブルーライトは目の角膜や水晶体で吸収されずに網膜まで到達し、網膜の機能低下を引き起こす場合があるといわれています。
指紋汚れを付きにくくする指紋防止コーティングを施しています。
表面にAG加工を施していますので、映り込みを拡散し、画面のギラつきを抑えます。
ハードコート加工により、フィルム表面の傷を防止します。
端末の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。
フィルムを貼ったままでも端末操作ができるタッチスクリーン入力に対応しています。
※本製品は機器本体に直接貼り付けてご使用ください。他フィルムと重ねて使用すると、タッチ操作の感度が低下する可能性があります。
外したフィルムを傷やホコリから守る収納ケースが付属しています。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
セット内容着脱式画面保護フィルム(紙心地・反射防止・ケント紙タイプ)×1、収納ケース×1 材質吸着面:アクリル、外側:PET 対応機種iPad mini(A17 Pro)、iPad mini (第6世代) 適合品番A2996、A2995、A2993、A2569、A2568、A2567 取付け方法ナノサクション採用フレームが画面へ吸着 ブルーライトカット率約30%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タブレットフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする