チェキケース instax miniシリーズ対応 エンボステクスチャー カメラケース 写真収納ポケット付き

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64595155 品番IC-CCGPTXBK
参考基準価格(税別)¥5,270 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

instax miniシリーズ(チェキ)を傷やホコリから守るカメラケースです。内側のポケットに撮った写真を収納できます。ストラップ付きで、日常使いはもちろん、旅行やイベントへの持ち運びにもおすすめです。クラシックで上質な風合いを楽しめるエンボステクスチャータイプです。

用途
instax miniシリーズ(チェキ)を収納できるカメラケースです。
※instax mini LiPlay(TM)には対応しません。
ケースに収納することで、本体を傷やホコリから守ります。
撮ったチェキを収納できる、メッシュオープンポケットが付いています。
クラシックで上質な風合いのソフトレザーを採用。シボ感のある素材がレトロな印象を演出し、幅広いスタイルに馴染みます。
持ち運びに便利なストラップが付属しています。首や肩に掛けられるので、思い立ったらすぐに撮影。撮りたい瞬間を逃しません。
※instax、instaxmini 、チェキ、instax mini LiPlayは、富士フイルム株式会社の登録商標または商標です。
付属品ストラップ 材質ケース:PU・EVA・ポリエステル、ストラップ:ポリエステル ブラック(エンボステクスチャータイプ) 質量(g)185 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×85×145 対応機種instax miniシリーズ、12/40/41/90/99/EVO

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする