チェキケース instax mini 12専用 クリア カメラケース マグネット式フラップ ストラップ付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64595198 品番 IC-CCM12PU
参考基準価格(税別)¥3,610 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

instax mini 12(チェキ)を傷やホコリから守るカメラケースです。ケースからカメラを取り出す手間なく、フラップをめくるだけですぐに撮影できるので、思い立った瞬間を逃しません。クリア素材で本体カラーを活かしたまま、チェキの可愛さを引き立てます。チェキの可愛さはそのままに、毎日の撮影をもっと楽しくします。

用途
instax mini 12(チェキ)を収納できるカメラケースです。
クリアタイプで、チェキ本体のカラーを活かしながら可愛く持ち運べます。エッジの部分はinstax mini 12(チェキ)シリーズ本体のカラーに合わせているので、本体とのコーディネートも楽しめます。
ケースに収納することで、本体を傷やホコリから守ります。
カメラをケースから出さなくても、ケースフラップをめくるだけで撮影可能。持ち替えも少なく、軽快にシャッターが切れます。
フラップはマグネットで簡単に着脱できます。
持ち運びに便利なストラップが付属しています。首や肩に掛けられるので、思い立ったらすぐに撮影。撮りたい瞬間を逃しません。
※instax、instaxmini 12、チェキは、富士フイルム株式会社の登録商標または商標です。
付属品ストラップ 材質ケース:PU・TPU、ストラップ:PU パープル 質量(g)124 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×82×147 対応機種instax mini12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする