伊藤忠リーテイルリンク
伊藤忠リーテイルリンクの 手袋・マスク・感染予防
伊藤忠リーテイルリンクの エプロン・ガウン 医療・検査用
アイソレーションガウン PEコーティング
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10着)
注文コード
64595215
品番
KGI-001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,980
販売価格(税別)
¥
1,800
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
表面にPEコーティングを施し防御力を強化した、衛生的な使い捨てガウン。
衛生管理や衣服の汚れ防止に
材質
ポリプロピレン不織布 、ポリエチレン
色
ブルー
袖丈(cm)
57
着丈(cm)
120
目付(g/m
2
)
20