スマホホルダー 吸盤 MagSafe対応 iPhone用 強力固定 動画視聴 自撮り 壁鏡ガラス貼付 シリコン コンパクト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64595216 品番 P-TKPTMAG01BG
参考基準価格(税別)¥2,390 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

日常の”ながらスマホ”をより便利に!壁や鏡、窓ガラスなどの平らな面に、タコの吸盤のようにピタッと吸着する”TakoPita”スマホパッドです。強力な磁力でMagSafe対応スマホケースやiPhoneをしっかり固定し、両手を使わずにスマートフォンの操作や動画視聴ができます。

用途
壁や鏡、窓ガラスなどの平らな面にシリコン吸盤で簡単に吸着可能。スマートフォンを自由な向きで固定できます。
※素材によっては吸着できない場所があります。
※取り付け面は、必ず平らで清潔な状態にしてください。
※落下するおそれがあるため、長時間の連続した使用は避けてください。
両手が自由になるため、撮影も思いのまま。自撮りはもちろん、ダンス動画や全身を写した写真撮影、さまざまなポーズでの撮影にもぴったりです。
鏡に貼り付ければ、メイク中の画面チェックもスムーズに行えます。
キッチンの壁に貼って、レシピ動画を見ながら料理を楽しめます。
強力な磁力でMagSafe対応スマホケースやiPhoneをしっかり固定。取り外しも簡単です。
※ケースの材質、厚みなどによって対応できない場合がありますのでご了承ください。
MagSafe対応スマホケースやマグネットリングステッカーと併用することで、MagSafe非対応のスマートフォンでも使用可能です。
持ち運びやすいコンパクトサイズで、ポケットやバッグにすっきり収まり、外出先でもサッと取り出して使えます。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
セット内容MagSafe対応吸盤スマホパッド 材質シリコン、磁石、スチール、亜鉛合金 ベージュ 対応機種MagSafe対応iPhone ※MagSafe非対応の機器本体やケースには使用できません。 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×9.4×90 耐荷重(g)約250まで ※耐荷重を超えて使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする