伊藤忠リーテイルリンク
伊藤忠リーテイルリンクの 手袋・マスク・感染予防
伊藤忠リーテイルリンクの 手袋 医療・検査用
検査検診用ニトリル手袋
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(250枚)
注文コード
64595337
品番
KK-229062
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,187
販売価格(税別)
¥
1,988
バスケットに入れる
優れた伸縮性でフィット感抜群のニトリル手袋です。医療機器クラスT適合品。
医療・介護に。
材質
ニトリルゴム
全長(mm)
230
色
バイオレット
サイズ
XS
中指長(cm)
7.4
手のひらまわり(cm)
16
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B1X10017000077
医薬品医療機器等法
一般医療機器