KK-229065 検査検診用ニトリル手袋 伊藤忠リーテイルリンク 64595398 KK-229065 検査検診用ニトリル手袋 伊藤忠リーテイルリンク 64595398

検査検診用ニトリル手袋

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(250枚) 注文コード 64595398 品番 KK-229065
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,187
販売価格(税別)
1,988

優れた伸縮性でフィット感抜群のニトリル手袋です。医療機器クラスT適合品。
医療・介護に。

材質ニトリルゴム 全長(mm)230 バイオレット サイズL 中指長(cm)8.3 手のひらまわり(cm)22 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B1X10017000077 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする