ホット&クール Moist2

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64595565 品番AHC-990R(WH)
参考基準価格(税別)¥22,900 販売価格(税込) ¥23,098
販売価格(税別)
20,998

送風・涼感・加湿・温風の1台4役で、一年中活躍するホット&クール モイスト。
爽やかな風の涼風と、温かい温風機能に加え、涼風は水で湿った抗菌フィルターで、冷たい風を送る仕組みで、身体を直接冷やさずに涼感が得られます。
上下左右オートルーバー搭載。
4つのキャスター+ハンドル付きで移動も楽々。
オフタイマー:1/2/4/8時間。
12時間自動OFF、転倒時自動OFFの安心設計。
引き出し式給水タンク(容量4.5L)
薄型リモコン付。

付属品取扱説明書、保証書、薄型リモコン、冷却ボックス2個、吸水フィルター、給水フィルター、リモコン用電池 仕様送風切替:3段階 質量(kg)8.1 ホワイト 電源(V)AC100・50/60Hz 消費電力(W)52/56(冷風時)、温風時(1200) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×315×746 風量 風量調整送風3段階/ヒーター2段階 リモコン 入数1台 左右首振 上下首振 切タイマー1/2/4/8時間 リズム風

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする