エスコ
エスコの 防爆工具
エスコの 防爆(その他)
150g/280mm テストハンマー(ノンスパーキング)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64595729
品番
EA643DA-51A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,543
販売価格(税別)
¥
4,130
バスケットに入れる
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質
ヘッド:アルミニウム青銅、柄:樹脂
全長(mm)
280
頭径(Φmm)
15
アズワン品番
64-7906-44
頭質量(g)
150