エスコ
エスコの 防爆工具
エスコの 防爆(その他)
450g/310mm ハンマー(ノンスパーキング・銅製)
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64595738
品番
EA643DA-101
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,346
販売価格(税別)
¥
4,860
バスケットに入れる
耐久性と耐食性に優れています
材質
ヘッド:銅、柄:ナラ材
全長(mm)
310
頭径(Φmm)
25
頭質量(g)
450