エスコ
エスコの 防爆工具
エスコの 防爆(その他)
900g/320mm ハンマー(ノンスパーキング・銅製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64595747
品番
EA643DA-102
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,933
販売価格(税別)
¥
9,030
バスケットに入れる
耐久性と耐食性に優れています
材質
ヘッド:銅、柄:ナラ材
全長(mm)
320
頭径(Φmm)
30
頭質量(g)
900