1400g/360mm ハンマー(ノンスパーキング・銅製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64595756 品番EA643DA-103
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,300
販売価格(税別)
13,000

耐久性と耐食性に優れています

材質ヘッド:銅、柄:ナラ材 全長(mm)360 頭径(Φmm)35 頭質量(g)1400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防爆工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする